MPC10-03 ハーフユニオン モノタロウ 09964254

MPC10-03 ハーフユニオン モノタロウ 09964254 MPC10-03 ハーフユニオン モノタロウ 09964254

ハーフユニオン

(158件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09964254 品番MPC10-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)10 ねじ寸法R3/8 寸法L(mm)29 用途エア配管に。 形状ハーフユニオン 流体空気 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.8 ねじの種類R
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09964254 MPC10-03 52884144 MPC10-03 ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ 1個 179 税込197 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 158
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09964333
2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
祐宝丸 様

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
21355048
2022-02-20
用途:
エアーツール用に
卸売・小売業

自作のエアーツール用に購入しました。近くのホームセンターにも同じ様な商品がありましたが、他にも購入する商品があったのでモノタロウさんで購入しました。欲しい小物はまとめて購入すれば送料が無料になりますのでお得ですね。

対象商品:
21355057
2021-05-07
用途:
サブタンク接続用
サービス業

M6/ハーフユニオンのものが必要で購入。問題ない機能で価格も安く、満足しています。

対象商品:
09964245
2020-11-30
用途:
エアー配管修理 メンテナンス
サービス業

まだ使用に至ってはおりませんが、触った感じは良さそうです。
あえて言うならば ブルーの色使いが壊れやすそうなイメージを与えますね。

対象商品:
09964272
2020-07-11
用途:
カプラーレスでホース装着。
自動車・二輪車・自転車関連業

エアペダルスイッチ接続部分が狭小の為、ハーフユニオンで接続ホースにカプラー、プラグ、レギュレーター、オイラー、ツールと接続出来ました。

対象商品:
09964245
2020-09-21
用途:
工場での生産時
有限会社チャームド 様 (建設業・工事業)

簡単に取付、取り外しができる為、生産性がよくなつた。

対象商品:
09964324
2020-07-18
用途:
水槽のCO2添加用

ソレノイドとの接続に使用しています。一個当たりの単価が安いので助かりました。

対象商品:
09964333
2020-06-09
用途:
コンプレッサーから機器の接続に
神保電器株式会社 様 (製造業)

この安さで、問題なく使用できております。
保守部品として複数買っても財布にやさしいです。
貫通タイプなので、ストップバルブを使用している箇所の修理には使えません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする