チーズ

(50件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09964507 品番MPE-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法M(mm)25 寸法N(mm)28 形状チーズ 適合チューブ外径(Φmm)10 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(金属部)銅、(樹脂部)PVC 使用温度範囲(℃)0〜60
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09964507 MPE-10 02122206 FR10-00UT タッチコネクターファイブ ユニオンティ 千代田通商 タッチコネクターファイブ ユニオンティ 千代田通商 1個 359 税込395 メーカーに違いがあります
09964507 MPE-10 52884686 MPUT-10 ユニオンティ モノタロウ ユニオンティ モノタロウ 1個 309 税込340 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09964482
2020-01-01
用途:
エアーホースの組み合わせ作業
GARAGE Ash-ra 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアーホースの組み合わせや分配にも使えて、
ホースの抜き差しも簡単にできて、
エアー漏れもしないしお安いので、
とっても魅力的です。

対象商品:
09964491
2019-10-23
用途:
工芸教室 エアー供給
オープン スタジオ 様 (建設業・工事業)

モノタロウチューブとの組み合わせで簡単に接続でき問題なく使用できてます

対象商品:
09964507
2020-08-15
用途:
空調服を作る
飲食業

期待通りの性能で満足しています。
また購入したいと思います。

対象商品:
09964473
2020-03-24
用途:
機械のエアー配管
GT電子有限会社 様

メーカー物と何ら変わりなく価格も安く何の問題もありません。

対象商品:
09964473
2020-03-21
用途:
タイヤチェンジャーエアーの分岐用

他のメーカー品と比べても特に問題無し、少し安い分◎

対象商品:
09964482
2019-06-09
用途:
店のディスプレイ用の接合
株式会社 豊仙 様 (飲食業)

少し外しづらい方かと思いますが値段から見れば全然ありです。
少し値上げしてもいいからロックのU字プラスチックもついてるバージョンも欲しかったです。

対象商品:
09964491
2019-10-22
用途:
エア配管時

前、偶に抜けやすいものがあります。それから、購入時、1個多めにしています。

MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内は返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品:
09964516
2019-01-15
用途:
エアー制御用の同種の交換用

メーカー品と遜色なく使え、1個づつパッケージしているので故障分の交換用としては助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする