※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベストコ
共柄純鉄仕様 中華鍋
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
サイズ(cm)
33
33
36
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09965566
品番
ND-2031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
調理にこだわる人へ、プロ仕様の商品ラインナップ。
サイズ(cm)
33
材質
鉄
全長(mm)
400
質量(kg)
約1.44
全高(mm)
135
深さ(mm)
100
表面処理
クリア塗装
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応