PSL-K-19 フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 09966126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリクションジョイント ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合軸径(Φmm)19
外径(Φmm)44
内容量1個注文コード09966126品番PSL-K-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,310
適合軸径(Φmm)19外径(Φmm)44許容トルク(N・m)120最大許容スラスト力(N)12700軸側面圧(N/mm2)230ハブ側面圧(N/mm2)160ボルト締付トルク(N・m)8材質(本体)S45C調質相当センタリング機能ありねじ径M14-M5×12ねじ径M22-M5慣性モーメント(kg・m2)40×10-6質量(kg)0.155寸法D(Φmm)28寸法D2(Φmm)41寸法L(mm)14寸法L1(mm)29寸法L2(mm)34寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7寸法P(Φmm)34寸法S(mm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09966126PSL-K-1938119654PSL-K-19PSL-K-19 ポジロック PSL-Kシリーズ 三木プーリ 38119654ポジロック PSL-Kシリーズ三木プーリ1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする