PSL-K-28 フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 09966171

フリクションジョイント ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合軸径(Φmm)28
外径(Φmm)62
内容量1個注文コード09966171品番PSL-K-28
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
適合軸径(Φmm)28外径(Φmm)62許容トルク(N・m)380最大許容スラスト力(N)27000軸側面圧(N/mm2)220ハブ側面圧(N/mm2)160ボルト締付トルク(N・m)14材質(本体)S45C調質相当センタリング機能ありねじ径M16-M6×16ねじ径M22-M6慣性モーメント(kg・m2)203×10-6質量(kg)0.390寸法D(Φmm)39寸法D2(Φmm)59寸法L(mm)20寸法L1(mm)39寸法L2(mm)45寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9寸法P(Φmm)47寸法S(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする