PSL-K-6.35 フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 09966232

フリクションジョイント ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)6.35
外径(Φmm)25
内容量1個注文コード09966232品番PSL-K-6.35
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
適合軸径(Φmm)6.35外径(Φmm)25許容トルク(N・m)6.2最大許容スラスト力(N)1950軸側面圧(N/mm2)150ハブ側面圧(N/mm2)80ボルト締付トルク(N・m)2材質(本体)S45C調質相当センタリング機能ありねじ径M12-M4×8ねじ径M22-M4慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-6質量(kg)0.036寸法D(Φmm)12寸法D2(Φmm)23寸法L(mm)10寸法L1(mm)20寸法L2(mm)24寸法L3(mm)3.5寸法L4(mm)5寸法P(Φmm)17寸法S(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする