オイルの汚れ具合が今までより酷いので、今回使ってみようと思って購入しました。温めたオイルを棄ててフラッシングオイルを入れ8分程アイドリングして廃棄したら、同じ位黒いオイルでしたが、交換後はキレイなオイルになりました。フィルターも同時に交換しました。
ディーゼルオイルの交換するときにすすぎとして1リットル位入れて回してからオイル交換するとオイルキレイだし、汚れるのが遅くなるのでおそらく効果あるとおもう、30万キロ間近なエンジンに使用したけどトラブルもないので。
エンジンオイルに追加するタイプよりは、強力なようです。ただし、使用には若干の不安が伴います。(問題があったことはありません。)
交換前に注入して、しばらくアイドリングしました。
洗浄後抜き取りましたら、透明飴色の新油から洗浄されたと見られる褐色に変わりました。
その後オイル、エレメント交換後では体感的に静かで滑らかなフィーリングが感じられました。
少しずつ汚れが蓄積してわからなくなって居る体感が、新しい状態に完全では無くても再生されるようで効果は感じました。
定期的に使用したいと思います。
オイル交換時のエンジン洗浄に使っています。
使用後にエンジンを分解しても、内部の汚れが目立たないので満足しています。
匂いも無く価格も合わせて一番良いと思います
作業員の指名品です。