2サイクルエンジンオイル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(0.5L) 注文コード09966686 品番FC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

洗浄性・耐熱性に優れ、排気煙も少ないオイルです。エンジンの焼き付きや磨耗の防止。
排気口やマフラーの詰まりを防止します。

JASO規格FC ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-20
用途:
高回転エンジンには混合比上げて対応。
その他業種

値段の割に混合比を20:1前後にすれば高回転エンジンでも充分使えた。ただレーシングカートなどで使用するのはやめた方がいいと思う

対象商品:
09966686
2021-02-21
用途:
原付バイクの補充オイル

メーカー指定オイルと何ら変わりない。コスパ抜群です!

対象商品:
09966686
2017-03-21
用途:
補給
自動車・二輪車・自転車関連業

送料ゼロにするために買った。(使用したが感じることはできない製品)
エンジンオイルはショップで簡単に購入できるため

対象商品:
09966686
2017-05-18
用途:
災害時の備品。
白井環境開発株式会社 様

災害時使用のエンジンチェンソー用の燃料、オイルです。

対象商品:
09966686
2014-12-19
用途:
2st草刈り機とHondaAF35バイク
農・林・水産業

良いです、白煙も少ないし排気系への堆積物も他銘柄と同等ですね。べアリング等への影響は将来でないとわかりませんが現在不満はありません。

対象商品:
09966686
2014-07-24
用途:
スクーター
山岡 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通

対象商品:
09966686
2010-01-07
用途:
バイクに補充

250ccの旧車に入れてみましたが問題なしです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする