シャーシグリス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード09966853 品番C-1-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,440
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。
付着性・耐水性に優れています。

ちょう度No.1 用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。 褐色 使用温度範囲(℃)-10〜60 滴点(℃)100 混和ちょう度320(25℃) 増ちょう剤カルシウム 基油鉱油 動粘度(mm2/s)79.8at40℃/9.9at100℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量16kg 水洗耐水度(℃)8(38℃/1h)
注意
2025/4/1〜社名変更に伴いパッケージが変更になります。
順次変更になるため、画像と異なる場合がございます

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09966853 C-1-16 18380373 L-1 シャーシグリス 出光NTG シャーシグリス 出光NTG 1缶(16kg) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18380373
2018-03-28
用途:
車輛・重機えのメンテナンス。
有限会社東企画 様 (建設業・工事業)

今までは、カートリッジグリスを使っていましたがエアーグリスポンプでこのグリスを使えばコストパフォーマンスに優れています。

対象商品:
09966853
2014-07-25
用途:
モノレールの保護
農・林・水産業

風雨にさらされるので次回購入時は、固めの5度から6度のちょう度がいいのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする