曜日別特売
MSA-100N(3/4) エアーブリーザーMSA型 増田製作所 09967352

MSA-100N(3/4) エアーブリーザーMSA型 増田製作所 09967352
MSA-100N(3/4) エアーブリーザーMSA型 増田製作所 09967352

エアーブリーザーMSA型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09967352品番MSA-100N(3/4)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。
素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。
構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。
準引火防止構造の為安全性に優れています。

寸法D(Φmm)68寸法H(mm)66寸法b(mm)18寸法c(mm)10口径d(Φmm)R3/4寸法h(mm)38質量(g)200タイプ標準品二面幅(mm)27通気量(L/min)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09967352
2019-04-05
用途: 自作の機械製作
クロスロード

先に、ねじがプラスチック製のものを購入しましたが、全く使えず、1回目のねじ込みで山がつぶれました。初めからこちらを買えば良かったです。ねじが鉄製なので丈夫です。次回もこれにします。

対象商品 : 09967361
2017-12-14
用途: 機械のメンテナンス

海外客先での保守取り替えのため、使用した感想はありませんが、即納して頂き助かりました。

対象商品 : 09967352
2016-12-23
用途: 作動油タンクキャップに使用

キャップのネジサイズが豊富に揃っていて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする