※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コッくんトーユ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09967432 品番MPC-T1
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

灯油ポリタンク専用コックです。
3Lが10秒で給油されスピードが速いです。
手に灯油が付かず、たれない新スライドノズル機構です。
レバー操作でぴったりストップできます。

適合【ポリタンク】日本ポリエチレンブロー製品工業会推奨品 トラスコ品番781-1772 セット内容エアー抜きキャップ、予備フエルト 材質POM材樹脂 全長(mm)154 寸法(幅W×奥行D)(mm)60×129 使用可能液体灯油 危険物の類別非危険物 ねじ径(Φmm)【ポリタンク】50
注意
※オートストップ機構は付いておりません。
※一部逆止弁が付いているタンクには使用できないものがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09967432
2022-01-29
用途:
旧い石油ストーブへの給油

とにかく速く給油できるけど、レバーを戻しても切れが悪く周囲が汚れる。
それも織り込んで早めにレバーを戻すとなんとかなる。
ポリカンポンプは経年劣化が早かったので、こちらに期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする