MWC-40D-25 コッくんドラム缶用1インチタイプ ミヤサカ工業 09967457 MWC-40D-25 コッくんドラム缶用1インチタイプ ミヤサカ工業 09967457

コッくんドラム缶用1インチタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09967457 品番MWC-40D-25
参考基準価格(税別)¥41,370 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。

用途ドラム缶からの液体の小分け作業に 適合缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶 トラスコ品番802-1368 材質取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PP レッド 質量(g)915 外径×内径(Φmm)缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40) 外径(Φmm)缶吐出口:41×32.5 幅W×全長(mm)55×200 使用流体溶剤を除くほとんどの流体 危険物の類別非危険物
注意
※ドラム缶に使用する場合は専用アダプター(DRA-1)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする