※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペール缶用スタンド SUS製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09967493 品番ST20-1
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。
3段まで重ねて使用できます。

用途ペール缶の台に 適合ペール缶 トラスコ品番802-1371 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×380 アズワン品番1-2823-01 危険物の類別非危険物
注意
※積み重ねて使用する場合は、サイドパネルの穴を利用してネジ止めをしてください。また、横か後を壁に固定するなど転倒防止策を施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする