※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤサカ工業
ミヤサカ工業の オイル機器
ミヤサカ工業の 注油機器
ペール缶用卓上ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09967502
品番
TPR-20
参考基準価格(税別)
¥32,230
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ペール缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
用途
ペール缶の台に
適合
ペール缶
トラスコ品番
802-1374
材質
SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×390×65
アズワン品番
1-3837-01
危険物の類別
非危険物