※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤサカ工業
ミヤサカ工業の オイル機器
ミヤサカ工業の オイルスタンド
一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09967518
品番
TOS-N10
参考基準価格(税別)
¥42,310
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶を常時横置きで保持するスタンドです。
用途
一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶の台に
トラスコ品番
802-1372
材質
鉄
幅(mm)
570
高さ(mm)
570
奥行(mm)
320
対応
一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶
アズワン品番
1-2823-03
危険物の類別
非危険物