※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤサカ工業
ミヤサカ工業の オイル機器
ミヤサカ工業の オイルスタンド
一斗缶用スタンド SUS製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09967527
品番
ST18-1
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。
3段まで重ねて使用できます。
用途
一斗缶の台に
適合
一斗缶(18リットル)
トラスコ品番
802-1370
材質
SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×380×405
アズワン品番
1-2823-02
危険物の類別
非危険物
注意
※積み重ねて使用する場合は、サイドパネルの穴を利用してネジ止めをしてください。また、横か後を壁に固定するなど転倒防止策を施してください。