※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤサカ工業
ミヤサカ工業の オイル機器
ミヤサカ工業の 注油機器
一斗缶用卓上ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09967536
品番
TPR-18
参考基準価格(税別)
¥34,890
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
一斗缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
用途
一斗缶の台に
適合
一斗缶(18リットル)
トラスコ品番
802-1373
材質
SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×370×100
アズワン品番
1-3837-02
危険物の類別
非危険物