商品状態※理由あり(未使用・未開封)内径d(Φmm)25外径D(Φmm)47幅B(mm)12質量(kg)0.080最高回転数(min-1[r.p.m])130特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理<EN>耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球使用温度範囲(℃)~350精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当基本定格荷重Co(kN)5.85潤滑剤MoS2固体潤滑剤