※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプブラケット
直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09968370
品番
EA951EW-111【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥3,567
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,420
¥
3,243
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
SUS316
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
通し形(中間用)
形状
直通
取付穴径
直径5mm
プレート
20mm×60mm
全高
57