LEDプレシャスレイX H4 6500K

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09968406 品番97432【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,545
販売価格(税別) アウトレット
¥8,4985,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ルミレッズ社製LED
H4(Hi/Low)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 防塵防水性能IP65相当 消費電力(W)Hi 約33/Low 約33 質量(g)88 明るさ(Lm)Hi 2500/Low 2300 冷却方式多層冷却アルミヒートシンク 色温度(K)6500 素子数Hi 8個/Low 8個 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※この商品は、ハロゲンバルブ採用の直流(DC)12V二輪車専用品です。6Vや交流H4(AC)の二輪車には使用できません。
※購入前に取り付け車種とバルブ形状が一致していること、寸法図を参考にヘッドライトケース内に取付スペースが確保されていることをよくご確認ください。純正バルブシェード採用車はシェードまでの距離の確認も必要です。車両によっては純正バルブシェードの取り外しが必要です。
※輸入外車へ装着された場合、消費電力の違いから車体側のシステムが作動し球切れ警告灯が点灯する場合があります。
※個々によって色味が若干異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75791005
2022-06-04
用途:
オートバイ

ハロゲンよりお尻が長くなっていて配線コネクタがヘッドライトケースの内側奥に当たって装着できなかった。事前にクリアランスを確認していなかった自己責任。代わりに四輪につけたところ、とても明るくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする