曜日別特売
7014A 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 09968454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7014A 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 09968454
7014A 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工) 09968454

単列アンギュラ玉軸受 7000番台

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09968454品番7014A
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)70外径D(Φmm)110幅B(mm)20面取寸法r(mm)1.1(最小)面取寸法r1(mm)0.6(最小)質量(g)625材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30°許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8500JIS等級0基本定格荷重Cor(N)41500基本定格荷重Cr(N)44000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09968007
2024-04-14
用途: 標本

新人教育でのベアリングの見本に購入しました。基本的なベアリングが安く手に入りました。

対象商品 : 09968043
2021-09-28
用途: 治具の軸受け部分のベアリング交換に使用しました。
製造業

もともとついていたベアリングと同じ型番のベアリングを探していました。
問題なく交換できました。

対象商品 : 32998524
2018-12-12
用途: 軸受

ラジアル荷重がかかる部分だったので購入しました。コスパ的に十分です。

対象商品 : 09967815
2015-02-27
用途: 自転車部品

構造上6000番ではガタが出やすかったのですが良くなりました。

対象商品 : 09967815
2018-04-01
用途: 自転車のハブベアリング

使用時の向きに注意は必要だが、6000番を使うよりもメンテ回数を減らせるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする