静音アルミキャリアハンドル伸縮式アルミ製運搬車

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09968902 品番EX1A
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アルミ製で軽くハンドル、荷台が伸縮式です。
省スペース台車で持ち運びに便利。

荷台寸法(mm)535〜750×445 床面高さ(mm)165 質量(kg)7.5 仕様アルミ製伸縮式 トラスコ品番134-3513 車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)445 最大積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)880(伸ばした) 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール アズワン品番64-6549-85 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、荷台伸縮可、コンパクト、静音 荷台寸法(奥行)(mm)535〜750 材質(荷台)アルミ ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
物品の搬入
卸売・小売業

軽量で折りたためとてもよい製品です。車輪の音も静かなのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする