※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HONKO カゴ車ELS-7

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09969435 品番10010008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000

折りたたみ収納が可能なため、余計なスペースを取りません。
高積みが可能で空間スペースを有効利用いただけます。
オフィス・店舗・工場まで、幅広く使えます。

積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸1100/1040 奥行(mm)外寸/内寸1100/1030 高さ(mm)外寸/内寸1700/1470 質量(kg)62 材質(本体)スチール 材質(荷台)スチール 用途形状の定まらない商品の輸送/保管に、運搬用/陳列棚/仕分け棚/保管棚に、製造業/物流/運搬業などの倉庫用 付属品ゴムバンド、黒板 トラスコ品番106-9609 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×1030×1470
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする