HONKO カゴ車ELS-7

HONKO カゴ車ELS-7 本宏製作所

折りたたみ収納が可能なため、余計なスペースを取りません。
高積みが可能で空間スペースを有効利用いただけます。
オフィス・店舗・工場まで、幅広く使えます。

用途形状の定まらない商品の輸送/保管に、運搬用/陳列棚/仕分け棚/保管棚に、製造業/物流/運搬業などの倉庫用 付属品ゴムバンド、黒板 トラスコ品番106-9609 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×1030×1470 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09969435 10010008 500 1100/1040 1100/1030 1700/1470 62 スチール スチール
105,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする