マキタ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09969770
品番
MUH467DWF
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
カット数:4000(min-1)(回/分)
質量(kg)
2.6
タイプ
バッテリBL1830B・充電器DC18WC付き
電源(V)
直流18
刃長(mm)
460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
845×175×165(バッテリー含む)
連続使用時間(分)
(無負荷時)3.0Ah:約48
ストローク数(min
-1
[回/分])
2000
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
18