A-Gas Japan
A-Gas Japanの キッチン・調理用品
A-Gas Japanの 計量ツール・はかり・温度計
A-Gas Japanの 塩分濃度計・糖分計
塩分濃度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09970190
品番
PSA-311
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
使いやすいペン型です
自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます
測定範囲
塩分濃度0〜12%(% weight)
電源
単4電池×4
精度(%)
本体:0.5(F.S)
機能
データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
表示分解能(%)
0.1
温度補償(℃)
(自動温度補償)0〜50
サンプリング
約0.8秒
使用環境温度(℃)
0〜50
使用環境湿度(%)
80RH未満