代表画像
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの ねじ式クランプ
ねじ式全方向クランプ SBb型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09970257
品番
SBB-5-40-80
参考基準価格(税別)
¥204,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
使用荷重(t)
(最大)5
基本使用荷重(t)
5
使用荷重(kg)
1000〜5000
有効寸法(mm)
40〜80
用途
チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
515-9628
材質
高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)
24.4
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300