※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 無傷クランプ
ねじ式無傷クランプ SAR-3.2(5-35)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09970318
品番
SAR-3.2-5-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥153,100
作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。
用途
鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
515-9598
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
9.8
使用荷重(kg)
640〜3200
有効寸法(mm)
5〜25
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。