代表画像
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 縦吊クランプ
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09971368
品番
ET-2-3-30
参考基準価格(税別)
¥134,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
使用荷重(t)
2
使用荷重(kg)
(最小〜最大)400〜1000
クランプ範囲(mm)
3〜30
用途
縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等
仕様
ラッチ式ロック装置付・2点吊り用
トラスコ品番
515-9318
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
6.5
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。