※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30238 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工) 09971376 30238 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工) 09971376

単列円すいころ軸受30000番台

(23件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)190 外径D(Φmm)340 注文コード09971376 品番30238
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は内径d・外径D・幅Bなど79種類から選べます 他の種類を見る

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。

内径d(Φmm)190 外径D(Φmm)340 厚さT(mm)60 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)20100 接触角(°)17°以下 寸法C(mm)46 作用点a(mm)62.7 幅T(mm)60 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1300 最小内輪r(mm)5 最小外輪r(mm)4 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)790000 基本定格荷重Cr(N)580000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09971561
2026-02-08
用途:
フロントハブに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズもピッタリで 良かったで申し分ありません次回も お願いしようと思います

対象商品:
09971543
2024-09-11
用途:
三菱ジープメンテ用
運輸・通信業

インジェクションポンプのカムの交換に使いました。スムーズに回るようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09971543
2023-09-05
用途:
VT250F(MC15)

VT250F(MC15)のスイングアーム付け根のベアリングで使いました。
純正は廃盤らしく、外したベアリングを確認して注文しました。
型が一緒なので当然そうなのでしょうが、コロの数も全く一緒でメーカーも一緒でした。
ハブのベアリングなども汎用品版のC3グレードでモノタロウで扱っており、費用が節約出来ました。

対象商品:
09971561
2022-09-01
用途:
機材のオーバーホールで使用
その他業種

2度目の購入ですが、オーバーホール後、機材も快適に動作しています。

対象商品:
09971796
2020-10-28
用途:
カプチーノ ドライブピニオン側のベアリング

純正より安価のようなので注文。
サイズで選んだが未装着。

1人が参考にしています
2020-05-31
用途:
ジムニーのキングピンベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品の半値以下で安心の日本製。
価格と品質に満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
09971552
2019-03-15
用途:
自動車のフロントハブに使用
農・林・水産業

自動車などの精密な所には耐久性があり、日本の商品は、いいですね。

対象商品:
09971552
2018-07-20
用途:
自動車ハブ用

特に問題無く使用出来ます。メーカー品が絶版の為、非常に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする