※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ET-500-3-20 縦つり用軽量クランプ ET型 イーグルクランプ 09971386 ET-500-3-20 縦つり用軽量クランプ ET型 イーグルクランプ 09971386

縦つり用軽量クランプ ET型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09971386 品番 ET-500-3-20
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は87,980円となります。
参考基準価格(税別)¥89,700 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。

使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)(最小〜最大)100〜500 クランプ範囲(mm)3〜20 用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等 仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用 トラスコ品番515-9334 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.1
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする