鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)5000 クランプ範囲(mm)5-40 注文コード09971492 品番NEC-5-5-40
参考基準価格(税別)¥453,900 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は使用荷重・クランプ範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ操作で軽量、作業性抜群の無傷クランプです。
危険識別マーク付きつり環
クサビ押込用ハンドルの開放防止機構
つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。
万一の脱落を防止するストッパーカム機構
ストッパーカムは特殊合金鋼製で高周波焼き入れ済み
つり荷を傷つけずにガッチリつかむ大型のクサビ
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体

クランプ範囲(mm)5-40 用途縦つり、運搬、反転、組立、搭載、建方作業、溶接 使用荷重(kg)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする