※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアルころ軸受
NSK(日本精工)の 円すいころ軸受
単列円すいころ軸受32300番台
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09972654
品番
HR32309J
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
100
幅T(mm)
38.25
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
1420
接触角(°)
17°以下
寸法C(mm)
30
作用点a(mm)
25
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
3800
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
5300
最小内輪r(mm)
2
最小外輪r(mm)
1.5
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
177000
基本定格荷重Cr(N)
144000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方