※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR32314J 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工) 09972706 HR32314J 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工) 09972706

単列円すいころ軸受32300番台

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09972706 品番 HR32314J
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)150 幅T(mm)54 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)4350 接触角(°)17°以下 寸法C(mm)42 作用点a(mm)36 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3400 最小内輪r(mm)3 最小外輪r(mm)2.5 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)390000 基本定格荷重Cr(N)300000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09972672
2018-06-22
用途:
機械の軸受け部

メーカー指定で購入したので品物は安心。
即納なので機械復旧が早かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする