HR32315J 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工) 09972715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR32315J 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工) 09972715
HR32315J 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工) 09972715

単列円すいころ軸受32300番台

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)75
75
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
105
110
120
20
130
140
150
160
外径D(Φmm)160
160
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
170
180
190
200
215
225
240
260
52
280
300
320
340
幅T(mm)58
58
25.25
28.75
32.75
35.25
38.25
42.25
45.5
48.5
51
54
61.5
63.5
67.5
71.5
77.5
81.5
84.5
90.5
22.25
98.75
107.75
114
121
内容量1個注文コード09972715品番HR32315J
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
内径d(Φmm)75外径D(Φmm)160幅T(mm)58材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)5310接触角(°)17°以下寸法C(mm)26作用点a(mm)48.7許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3200最小内輪r(mm)3最小外輪r(mm)2.5JIS等級0基本定格荷重Cor(N)445000基本定格荷重Cr(N)340000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09972672
2018-06-22
用途: 機械の軸受け部

メーカー指定で購入したので品物は安心。
即納なので機械復旧が早かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする