※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアルころ軸受
NSK(日本精工)の 円すいころ軸受
単列円すいころ軸受32300番台
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09972742
品番
HR32318J
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
190
幅T(mm)
67.5
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
8600
接触角(°)
17°以下
寸法C(mm)
53
作用点a(mm)
46.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
2600
最小内輪r(mm)
4
最小外輪r(mm)
3
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
590000
基本定格荷重Cr(N)
450000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方