パワーステーションとソーラーパネル専用 充電ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09979938 品番SSBSP-2M
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

パワーステーションとソーラーパネルを繋ぐケーブル
ソーラーパネルとパワーステーションを繋いで、太陽光で発電した電気をパワーステーションに充電します。

質量(g)43 ケーブル長(m)約2 対応機種メガパワーステーション(1)、メガパワーステーションMAX(2)、パワーステーションコンパクト(3)、FMメガパワーステーション(4)、スーパーメガパワーステーション(5)、21Wソーラーパネル、40Wソーラーパネル専用 外径(mm)プラグ:約5.5(両端とも) プラグ内径(Φmm)約2.1(両端とも)
注意
※対応機種(1),(2),(3),(4) のパワーステーションに接続する場合はパワーステーションの充電入力端子が小さいので、「別売S-プラグ」をこのケーブルの先端に差し込んでからパワステーションに接続して充電してください。
※対応機種(5)のスーパーメガパワーステーションに接続する場合は「S-プラグ」は必要ありません。(5)のスーパーメガパワーステーションとソーラーパネルをこの充電ケーブルで直接接続します。
※本体をぶつけたり、落としたり、叩いたり、衝撃を与えない。
※本体を高温の環境下(熱くなる調理用品・電気ヒーター等のそば、閉め切った夏の車内等)や火気の近くで保管しない。
※本機は防水仕様ではありません。雨や水がかかったり、水気のある多湿の場所では保管も使用もしない。
※二次被害を防止するため、乳幼児や引火物の近くで使用したり保管しない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする