ねじテスターアルミ製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09980376 品番ISO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,868
販売価格(税別)
19,880

ミリねじインチねじ(ウイットねじ)の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。
測定サイズ(メートルねじ):ねじの呼びM2・M2.6・M3・M3.5・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20が測定できます。
測定サイズ(ウイットねじ):ねじの呼びW3/16・W1/4・W5/16・W3/8・W1/2・W5/8が測定できます。

用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。 材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ 高さ(mm)100 横幅(mm)470 入数1台
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ねじ・ナット部はステンレス製です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする