ポリッシャーバフセット

(63件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09981404 品番P61
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ワックス・磨きに使える取り替えセット!!
耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。

材質
ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用
仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
セット内容
ワックスがけ用バフ×2枚
仕上げ用バフ×1枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

専用ワックスのみならず、固形ワックスも使用でき、ムラなく塗り込みが出来ます。

2023-01-20
用途:
塗布作業
その他業種

楽な力で塗り込みができて早いので良かった。また買いたい。

対象商品:
09981404
2022-09-16
用途:
ワックス掛けの時
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のワックス掛けの時に使用しました。
バフが取付けばメーカー関係無く使用出来て細かな傷落としにとても良かったです。

対象商品:
09981404
2022-06-01
用途:
車のメンテナンス
製造業

安価で機能的ですので毎回使用して居ります、また購入したいです。

対象商品:
09981404
2020-06-09
用途:
車のボンネットの艶出し作業に使用しました
運輸・通信業

仕上がりも良くとても良かったです、ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
09981404
2020-11-07
用途:
車のワックスの仕上げ作業に

使い勝手が大変良かったです。

次回も購入して使用したい。

対象商品:
09981404
2020-03-14
用途:
車のワックスがけ
製造業

少しセットに手こずります。
仕上がりは、まぁまぁだと思う。

対象商品:
09981404
2020-09-10
用途:
自動車、トラックのワックス、コンパウンド作業時
運輸・通信業

コストに満足しています。使用前ですが耐久性に期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする