パール金属
パール金属の 厨房機器・設備・調理機械
パール金属の 熱調理機・加熱機器
パール金属の 業務用レンジ/コンロ
揚げクック 油はね防止ネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09981661
品番
HB-4206
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コンロまわりの油の飛び散りを軽減。野菜の湯切りにも便利です。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
106
サイズ(cm)
20〜24用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
全長400×幅245×高さ5
メッシュ
22メッシュ