HB-5393 プチッと IH対応鉄製ガラス蓋付フライパン(ふっ素加工) パール金属 09982230

プチッと IH対応鉄製ガラス蓋付フライパン(ふっ素加工)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード09982230品番HB-5393
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

少人数の料理やお弁当のおかず作りなどにも便利です。大きなフライパンに比べて短時間でも全体に熱が広がります。鉄製ですが重量約700g(蓋含め)なので、扱いやすく重宝します。

材質本体:鉄、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)幅(mm)165全長(mm)315イエロー高さ(mm)95質量(g)682サイズ(cm)16表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコーン樹脂塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする