パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
やわらかな収納ボックス 蓋付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09982370
品番
HB-6824
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
使い勝手のいい収納ボックスです。ソフトな素材で使う人に優しい。
材質
本体:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
サイズ
S
質量(g)
305
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×280×高さ95