曜日別特売
HC-54 ストロングマーブル IH対応フライパン パール金属 09982598

ストロングマーブル IH対応フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1枚注文コード09982598品番HC-54
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

内面4層×外面3層でキズに強い強力コーティング。汚れを落としやすい。内面にリベットがなくお手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂幅(mm)270全長(mm)475高さ(mm)90質量(g)732サイズ(cm)26深さ(mm)(鍋)57表面処理ふっ素樹脂塗膜加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする