パール金属
究極の道具軽 マーブル加工IH対応深型フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
09982668
品番
HC-196
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軽量で強固な鍛造製法。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
幅(mm)
250
全長(mm)
460
高さ(mm)
125
質量(g)
642
サイズ(cm)
24
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装