曜日別特売
HC-200 究極の道具軽 マーブル加工IH対応玉子焼 パール金属 09982711

究極の道具軽 マーブル加工IH対応玉子焼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード09982711品番HC-200
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

鍋としても使える深型フライパン。注ぎやすい両口付。オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂幅(mm)140全長(mm)380高さ(mm)60質量(g)375サイズ(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする