パール金属
ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコート玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
09982765
品番
HB-6750
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。耐摩耗性テスト200万回クリア!。オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:フッ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金、取っ手:天然木
幅(mm)
140
全長(mm)
375
高さ(mm)
75
質量(g)
465
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
(鍋)35