パール金属
ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートフライパン
商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ(cm)
16
20
24
26
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09982781
品番
HB-6741
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。耐摩耗性テスト200万回クリア!。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)/アルミニウム合金、取手:天然木
幅(mm)
170
全長(mm)
320
高さ(mm)
60
質量(g)
307
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
(鍋)35
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工