曜日別特売
HB-6744 ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートフライパン パール金属 09982808

HB-6744 ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートフライパン パール金属 09982808
HB-6744 ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートフライパン パール金属 09982808

ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートフライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1枚注文コード09982808品番HB-6744
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。耐摩耗性テスト200万回クリア!。オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)/アルミニウム合金、取手:天然木幅(mm)270全長(mm)475高さ(mm)105質量(g)730サイズ(cm)26深さ(mm)(鍋)57表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする