パール金属
ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
28
20
24
26
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09982817
品番
HB-6745
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。耐摩耗性テスト200万回クリア!。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)/アルミニウム合金、取手:天然木
幅(mm)
295
全長(mm)
515
高さ(mm)
100
質量(g)
837
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
(鍋)57
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工