パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の トースター
パール金属の トースター用トレー/プレート
ピッツァラ ピザボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
レッド
注文コード
09983036
品番
CC-1197
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
焼いたピザを取り出すのに便利なピザボードです。等分ラインが入っているので、市販のピザを簡単に等分切り分けできます。お皿代わりとしても便利です。
材質
ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
グリップ含む製品サイズ:縦330×横290×厚さ20、まな板寸法:縦290×横290×厚さ2
色
レッド
質量(g)
130